LUFTBEHANDLER 21C091 Standard kapasitet plissert filter 10x33x1 Merv7 | AB6EMN

AIR HANDLER 21C091 Plissert filter med standard kapasitet 10x33x1 Merv7

På lager
Vare: AB6EMN Modell: 21C091

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

134NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard Cap Plissert Filter
Faktisk dybde3 / 4 "
Faktisk høyde10 "
Faktisk bredde33 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.34 "WC
High Velocity500 fpm
Maks. Temp.180 Grader F
Maks. Hastighet500 fpm
Medieområde5.8 sq ft.
Merv7
Nominell dybde1"
Nominell filterstørrelse10x33x1
Nominell høyde10 "
Nominell fold0.4
Nominell bredde33 "
Plisseringer per lineære føtter12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421398090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell dybdeFaktisk dybdeFaktisk høydeNominell filterstørrelseNominell høydeNominell foldNominell breddePlisseringer per lineære føtterPris
LUFTBEHANDLER 15A706 Standard kapasitet plissert filter 11x32-1/2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "40%32.5 "12130NOK
LUFTBEHANDLER 15A721 Standard kapasitet plissert filter 14x18-1/2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "40%18.5 "12133NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE4 Standard kapasitet plissert filter 18x20x2 Merv7 | AB3GQG 1TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10107NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE5 Standard kapasitet plisséfilter 18x18x2 Merv7 | AB3GQH 1TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10140NOK
LUFTBEHANDLER 1TBE8 Standard kapasitet plisséfilter 16x30x1 Merv7 | AB3GQL 1TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12144NOK
LUFTBEHANDLER 21C046 Standard kapasitet plissert filter 12-1/2x24-1/2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12178NOK
LUFTBEHANDLER 21C047 Standard kapasitet plissert filter 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR HANDLER 21C091 Plissert filter med standard kapasitet 10x33x1 Merv7
134NOK / enhet