ADVANCE TABCO 7-PS-44 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AC9RCQ 3JDT6

ADVANCE TABCO 7-PS-44 håndvaskevegg 17-1 / 4 tommers lengde 15-1 / 4 tommers bredde

På lager
Vare: AC9RCQ Modell: 7-PS-44Kryssreferanse: 3JDT6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 689 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak8-1 / 4 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde5"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse10 "x 14"
FARGESølv
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre1.25 "
KranoperasjonSensor
FinishSatin
Strømningshastighet1.0 gpm
Måler18
MonteringstypeWall
Antall hull1
Antall stasjoner1
Total høyde17.25 "
Total lengde17.25 "
Samlet bredde15.25 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.9025
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)47.63
Skipets bredde (cm)42.55
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMålerTilbake SplashSkåledybdeAntall hullTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Håndvask20Ja5"226.5 "17.25 "15.25 "22 767 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Håndvaskvegg 21-1/4 tommers lengde 17-1/4 tommers bredde | AA3TBA 11U385 7-PS-30Håndvask18Ja6"117.25 "21.25 "17.25 "18 413 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBB 11U386 7-PS-81Håndvask20Ja5"126.5 "17.25 "15.25 "34 625 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Håndvask med kran 20 tommers lengde 24 tommers bredde | AA3TBC 11U387 7-PS-26Håndvask18Ja5"113 "20 "24 "35 121 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBD 11U388 7-PS-76Håndvask20Ja5"217 "17.25 "15.25 "14 674 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Håndvaskvegg 17-1/4 tommer Lengde 17-1/4 tommers bredde | AA3TBG 11U391 7-PS-20Håndvask20Ja5"213 "17.25 "17.25 "6 911 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBM 11U397 7-PS-60Håndvask20Ja5"213 "17.25 "15.25 "5 033 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-44 håndvaskevegg 17-1 / 4 tommers lengde 15-1 / 4 tommers bredde
24 689 NOK / enhet