ADVANCE TABCO 7-PS-20 Håndvaskvegg 17-1/4 tommer Lengde 17-1/4 tommers bredde | AA3TBG 11U391

ADVANCE TABCO 7-PS-20 håndvaskevegg 17-1 / 4 tommers lengde 17-1 / 4 tommers bredde

På lager
Vare: AA3TBG Modell: 7-PS-20Kryssreferanse: 11U391

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 911 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak7-3 / 4 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde5"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse10 "x 14"
FARGESølv
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre4"
Kranoperasjonstandard
FinishSatin
Strømningshastighet1.0 gpm
Måler20
MonteringstypeWall
Antall hull2
Antall stasjoner1
Total høyde13 "
Total lengde17.25 "
Samlet bredde17.25 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Advance Tabco 7-PS-20 håndvask brukes i toaletter, laboratorier og kafeteriaer for håndvask eller oppvask. Denne enmannsvasken er støttet av og forankret til en vegg for å eliminere behovet for overdimensjonerte benkeplater/skap. Den inkluderer klaring under vasken for oppbevaring eller rengjøring.

Egenskaper:

  • Denne håndvasken har 304 rustfritt stålkonstruksjon med en forkrommet kran for strukturell stivhet og utmerket korrosjonsbestandighet.
  • Den kommer med brede liberale radier med en rektangulær design med en dimensjon på 2 tommer for økt kapasitet.
  • Denne dyptrukne håndvasken har formformede benkekanter for å forhindre vannsøl.
  • Den tilbyr veggmontering med en galvanisert monteringsbrakett for enkel installasjon.

Kompatibelt tilbehør:

  • Advance Tabco K-22 toalettkran: Denne dekkmonterte kranen har en messingforkrommet tut og kropp for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
  • Advance Tabco K-310 silkurv: Denne silkurven med metallstolpe kan drenere vannet ut av vasken og filtrere ut faste partikler fra den.
  • Advance Tabco K-397 Veggbrakett: Denne veggbraketten brukes i vasken for å holde den festet til veggen ved hjelp av annet beslag
  • Advance Tabco K-00A Reparasjonssett: Dette reparasjonssettet består av 2 erstatningskassetter. De varme og kalde fargeringene i dette settet har ikke et synlig skruehode.

Standarder og godkjenninger:

  • CSA
  • NSF

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er størrelsen på oppvaskkummen til Advance Tabco 7-PS-20 håndvask?

A. 10 x 14 x 5 tommer.

Spørsmål. Leveres denne vasken med en backsplash?

A. Ja, denne vasken har en 8 tommer høy bakside for å beskytte veggen mot herreløst vann.

Q. Hva er strømningshastigheten til kranen i Advance Tabco 7-PS-20 håndvask?

A. 1 GPM.

Produktvarianter

ProduktModellSakMålerTilbake SplashSkåledybdeAntall hullTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Håndvask20Ja5"226.5 "17.25 "15.25 "22 767 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-30 Håndvaskvegg 21-1/4 tommers lengde 17-1/4 tommers bredde | AA3TBA 11U385 7-PS-30Håndvask18Ja6"117.25 "21.25 "17.25 "18 413 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBB 11U386 7-PS-81Håndvask20Ja5"126.5 "17.25 "15.25 "34 625 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Håndvask med kran 20 tommers lengde 24 tommers bredde | AA3TBC 11U387 7-PS-26Håndvask18Ja5"113 "20 "24 "35 121 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBD 11U388 7-PS-76Håndvask20Ja5"217 "17.25 "15.25 "14 674 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBM 11U397 7-PS-60Håndvask20Ja5"213 "17.25 "15.25 "5 033 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-66 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBN 11U398 7-PS-66Håndvask20Ja5"213 "17.25 "15.25 "11 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-20 håndvaskevegg 17-1 / 4 tommers lengde 17-1 / 4 tommers bredde
6 911 NOK / enhet