Advance Tabco 7-PS-66 håndvask er ofte installert i kjøkken, laboratorier og medisinske fasiliteter for å gi et dedikert rom for håndhygiene, sikre renslighet og forhindre spredning av forurensninger i profesjonelle miljøer.
Egenskaper:
- Denne vasken tilbyr veggmontering, noe som gir fleksibilitet og plassoptimalisering ved installasjon.
- Den har en 7-3/4-tommers støthøyde, som gir en barriere mot sprut og opprettholder renslighet.
- Denne vasken har en skål med rektangulær form, og tilbyr en praktisk og plasseffektiv design for bruksområder.
- Sølvfargen og satengfinishen bidrar til et elegant og profesjonelt utseende.
- Denne vasken har dessuten rustfritt stålkonstruksjon, som sikrer holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Den er utstyrt med IPS vanninntakstilkoblinger, som sikrer et pålitelig og standardisert rørleggergrensesnitt for sømløs vannforsyningsintegrasjon.
- Denne vasken i rustfritt stål gir dobbel manuell betjening av kranene.
Kompatibelt tilbehør:
- Advance Tabco 7-PS-27A Bolt på sidesprut: Den forhindrer vannsprut og søl, og forbedrer hygienen i kjøkkenmiljøer. Denne sidespruten er lett å feste for å gi en rask og effektiv løsning for å inneholde væsker, og opprettholde et rent og trygt arbeidsområde.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor mange kranhull har vasken?
Sv. Vasken har to kranhull som rommer de doble manuelle håndtakene for presis kontroll over vannstrøm og temperatur.
Q. Hva er strømningshastigheten til kranen som følger med vasken?
A. Kranen har en strømningshastighet på 1 gallon per minutt (gpm), noe som gir effektiv vannbruk under håndvask.
Spørsmål. Inkluderer vasken en kurvsil og hva er formålet?
A. Ja, vasken kommer med en kurvsil, som hjelper til med å fange opp rusk og forhindre tilstopping i avløpet, og opprettholde optimal funksjonalitet.
Sp. Hvordan installerer jeg denne Advance Tabco 7-PS-66 håndvasken?
A.
- Velg et passende sted på veggen og merk ønsket høyde for vasken ved hjelp av en blyant.
- Hvis veggankre ikke er forhåndsinstallert, bruk et vater for å installere dem i merket høyde.
- Løft vasken på plass, juster den med veggankrene og fest den til veggen med skruer mens du sørger for at den er vannrett.
- Fest kranen til vasken, stram koblingene godt med en justerbar skiftenøkkel og påfør rørlegger-tape for å forhindre lekkasjer.
- Koble vannforsyningsledningene til kranen, stram tilkoblingene med en rørnøkkel og bruk rørleggertape for å forhindre lekkasjer.
- Installer avløpskomponenter i henhold til produsentens instruksjoner, påfør rørleggerens kitt eller tetningsmiddel rundt avløpsåpningen for en vanntett forsegling.
- Slå på vanntilførselen, se etter lekkasjer rundt kranen og avløpskoblingene og stram til etter behov for å eliminere lekkasjer.
Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Advance Tabco håndvasken?
A. Viktige faktorer inkluderer plasskompatibilitet, enkel installasjon, materialbestandighet, tiltenkt bruk, samsvar med standarder, kranfunksjoner, inkludert tilbehør, vanninntakstilkoblinger, rengjøringsvedlikehold og brukertilgjengelighet.