ADVANCE TABCO 7-PS-30 Håndvaskvegg 21-1/4 tommers lengde 17-1/4 tommers bredde | AA3TBA 11U385

ADVANCE TABCO 7-PS-30 håndvaskevegg 21-1 / 4 tommers lengde 17-1 / 4 tommers bredde

På lager
Vare: AA3TBA Modell: 7-PS-30Kryssreferanse: 11U385

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndvask
ADA-kompatibelNei
Tilbake SplashJa
Splash høyde bak7-3 / 4 "
Body MaterialRustfritt stål
Skåledybde6"
Skålformrektangulær
Skålstørrelse14 "x 16"
FARGESølv
Avløpsåpning3.5 "
Kranhull Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringssentre4"
KranoperasjonEnkelt knepedal
FinishSatin
Strømningshastighet1.0 gpm
Måler18
MonteringstypeWall
Antall hull1
Antall stasjoner1
Total høyde17.25 "
Total lengde21.25 "
Samlet bredde17.25 "
SidesprutNei
Med kran / Uten kranMed kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.13
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMålerTilbake SplashSkåledybdeAntall hullTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
ADVANCE TABCO 7-PS-87 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TAZ 11U384 7-PS-87Håndvask20Ja5"226.5 "17.25 "15.25 "22 767 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-81 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBB 11U386 7-PS-81Håndvask20Ja5"126.5 "17.25 "15.25 "34 625 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-26 Håndvask med kran 20 tommers lengde 24 tommers bredde | AA3TBC 11U387 7-PS-26Håndvask18Ja5"113 "20 "24 "35 121 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-76 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBD 11U388 7-PS-76Håndvask20Ja5"217 "17.25 "15.25 "14 674 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-20 Håndvaskvegg 17-1/4 tommer Lengde 17-1/4 tommers bredde | AA3TBG 11U391 7-PS-20Håndvask20Ja5"213 "17.25 "17.25 "6 911 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-60 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBM 11U397 7-PS-60Håndvask20Ja5"213 "17.25 "15.25 "5 033 NOK
ADVANCE TABCO 7-PS-66 Håndvaskvegg 17-1/4 tommers lengde 15-1/4 tommers bredde | AA3TBN 11U398 7-PS-66Håndvask20Ja5"213 "17.25 "15.25 "11 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 7-PS-30 håndvaskevegg 21-1 / 4 tommers lengde 17-1 / 4 tommers bredde
18 413 NOK / enhet