Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ACUITY LITHONIA LHQM LED R Avkjøringsskilt med nødlys rød | AE2RHL 4ZDA6

LITHONIA LIGHTING LHQM LED R Utgangsskilt med nødlys rødt

På lager
Vare: AE2RHL Modell: LHQM LED RKryssref: 4ZDA6

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 413 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtgangsskilt med nødlys
BatteritypeNikkelkadmium
Dybde2.5 "
RetningsindikatorerFeltvalgbare Chevrons
Armatureffekt5
Høyde8"
BoligfargeHvit
Housing Materialtermo
LampetypeLED
BokstavfargeRød
Bokstavstørrelse6"
MonteringUniversell
Antall ansikter2
Driftstemp. Område50 til 104 grader F
Spenning120/277
Garanti5 år.
Bredde19.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.02
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)50.04
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode9405606000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hovedlys justerbare (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBatteritypeDybdeDriftstemp. OmrådeSpenningGarantiBreddeArmatureffektPris
ACUITY LITONIA ECBR LED M6 utgangsskilt med nødlys 3w rød | AA7XNH 16U220 ECBR LED M6UniversellNikkelkadmium1.875 "-120/2772 år.12.62 "32 395 NOK
ACUITY LITONIA ECBG LED M6 utgangsskilt med nødlys 3w grønn | AA7XNJ 16U221 ECBG LED M6UniversellNikkelkadmium1.875 "-120/2772 år.12.62 "32 445 NOK
AKUITET LITONIA LHXNY W 1 R Utgangsskilt med nødlys 12.7w rød | AC3YEX 2XLF9 LHXNY W 1 RBare skyllBly kalsium4.25 "60 til 90 grader F120/2773 år.14.5 "12.73 002 NOK
ACUITY LITHONIA LHQM LED R HO utgangsskilt med nødlys 5w rød | AE2RHM 4ZDA7 LHQM LED R HOUniversellNikkelkadmium2.5 "50 til 104 grader F9.65 år.19.25 "53 332 NOK
ACUITY LITONIA LHQM LED G Utgangsskilt med nødlys 3w grønn | AE2RHN 4ZDA8 LHQM LED GUniversellNikkelkadmium2.5 "50 til 104 grader F9.65 år.19.25 "32 725 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING LHQM LED R Utgangsskilt med nødlys rødt
2 413 NOK / enhet