ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Område Lys Mørk Bronse Type III Sqr Pole 91 Watt | AG9TCD 22EL97

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Område Lys Mørk Bronse Type III Sqr Pole 91 Watt

På lager
Vare: AG9TCD Modell: DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXDKryssreferanse: 22EL97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOmråde lys
Farge Temp.5000K
SFI67
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde7"
HusfinishMørk bronse
Housing MaterialAluminum
LED-erstatning for250W HPS / MH
Lengde26 "
Lens MaterialAkryl
LysfordelingType III
Lumen9776
Lumens per watt111.0
MonteringFirkantet pol
Vurdert liv100,000 hr.
Temp. Område-40 til 40 grader C
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Watts91
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2576
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Bruk av parkeringsplass

Produktvarianter

ProduktModellLumenFarge Temp.SFILumens per wattMonteringTemp. OmrådeWattsBreddePris
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED Områdelys 99 Watt Type V Rundstolpe | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000K80105.0Rund pol-40 til 104 grader F9913 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED Områdelys 282 Watt Type V Rundstolpe | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000K7094.0Rund pol-40 til 104 grader F28215 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Område Lys Mørk Bronse Type III Sqr Pole 138 Watt | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000K6791.0Firkantet pol-40 til 40 grader C10913 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Område Lys Mørk Bronse Type III Sqr Pole 91 Watt
16 243 NOK / enhet