ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Område Lys Mørk Bronse Type III Sqr Pole 138 Watt | AG9TCH 22EM02

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Område Lys Mørk Bronse Type III Sqr Pole 138 Watt

Vare: AG9TCH Modell: DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXDKryssreferanse: 22EM02

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOmråde lys
Farge Temp.4000K
SFI67
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde7"
HusfinishMørk bronse
Housing MaterialAluminum
LED-erstatning for250W HPS / MH
Lengde26 "
Lens MaterialAkryl
LysfordelingType III
Lumen13,169
Lumens per watt91.0
MonteringFirkantet pol
Vurdert liv100,000 hr.
Temp. Område-40 til 40 grader C
Spenning120 til 277
Garanti5 år.
Watts109
Bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2576
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)33.02
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Bruk av parkeringsplass

Produktvarianter

ProduktModellLumenFarge Temp.SFILumens per wattMonteringTemp. OmrådeWattsBreddePris
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED Områdelys 99 Watt Type V Rundstolpe | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD10,5005000K80105.0Rund pol-40 til 104 grader F9913 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED Områdelys 282 Watt Type V Rundstolpe | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000K7094.0Rund pol-40 til 104 grader F28215 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Område Lys Mørk Bronse Type III Sqr Pole 91 Watt | AG9TCD 22EL97 DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD97765000K67111.0Firkantet pol-40 til 40 grader C9113 "16 243 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Område Lys Mørk Bronse Type III Sqr Pole 138 Watt