ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, Enkeltfase, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker | BC7PJE

ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, enfaset, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker

På lager
Vare: BC7PJE Modell: PT061150025LSKryssreferanse: 3CNP1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
amps100A
FARGEGrå
AnleggInnkapslet
VedleggsmaterialeStål
Frekvens60 Hz
Høyde41.88 "
Hz60 Hz
InngangstilkoblingHardt kablet
Inngangsspenning480V AC
kVA-vurdering25KVA
Lengde13.5 "
Maks. Temp.115 grader C
MonteringstypeWall
NEMA-vurdering3R
Utgangsspenning120 / 240V AC
Generell dybde13.5 "
Total høyde41.88 "
Samlet bredde17.88 "
Fase1
Primær spenning480V
beskyttelse90A
Sekundær spenning120 / 240V
Skjermet / uskjermetSkjermet
Bredde17.88 "
Slyngende materialeAluminum

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.5
OpprinnelseslandMexico

Produktdetaljer:

    • 480V primærspenning, 120/240V sekundærspenning

Produktvarianter

ProduktModellbeskyttelseampsHøydeBreddeLengdeNEMA-vurderingGenerell dybdeTotal høydePris
ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, Enkeltfase, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker | BC7PCA PT061150005LS--32.13 "13.25 "7.63 "Nema 3R--52 991 NOK
ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, Enfase, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker | BC7PCN PT061150010LS35A40A34.38 "15.88 "11 "3R11.0 "34.38 "66 937 NOK
ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, Enfase, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker | BC7PLC PT061150015LS--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--78 656 NOK
ACME ELECTRIC PT061150007LS Zone Power Center, Enkeltfase, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker | BC7PLL PT061150007LS25A Strømbryter30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "66 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, enfaset, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker
83 473 NOK / enhet