Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GRUPPE STR60112C120 Skulderskrue, 3/8-16 Gjengestørrelse, 7-1/2 tomme Lengde | AB8JBR 25L309

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60112C120 skulderskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 7-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB8JBR Modell: STR60112C120Kryssreferanse: 25L309
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
1 658 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Hode Dia.0.729-0.750"
Hodehøyde0.302 til 0.312 "
Head Stylestandard
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke70000 psi
Rockwell HardnessB55
Ren styrkeIKKE RANGERT
Skulder Dia.1 / 2 "
Skulderlengde7.5 "
Skulderlengde Toleranse+/- 0.005 "
System for målinginch
Temp. OmrådeIkke rangert
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318158030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: AMPG303

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60112C120 skulderskrue, 3/8-16 gjengestørrelse, 7-1/2 tommers lengde
1 658 NOK / enhet