ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It(r) Belte 54 In | AF2UZD 6Y753

ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It(r) Belte 54 In

På lager
Vare: AF2UZD Modell: ST2CR-60Kryssref: 6Y753

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeskimmer
AnleggPolymer
Hz60 Hz
Lengde60 "
Maks. Temp.212 F
MonteringFlat sokkel
Rekkevidde54 "
typenTote It (R)
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8421290015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fjerning av olje (6 GPH)
    • Egenskaper: beltestil, robust konstruksjon for tøffe forhold, enkel enhets portabilitet, enkel montering og rask rengjøring, og minimalt vedlikehold

Produktvarianter

ProduktModelltypenAnleggLengdeSpenningMaks. Temp.MonteringRekkeviddeRPMPris
ABANAKI SVIPER01 Tube Type Olje Skimmer | AE9NJU 6KYV8 SVIPER01RørtypeKarbonstål-110160 Foverflaten-5790 752 NOK
ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It(r) Belte 24 In | AF2UZC 6Y752 ST2CR-30Tote It (R)Polymer30 "115212 FFlat sokkel24 "-31 861 NOK
ABANAKI SMDC-08 Oil Skimmer Belte 8 Tommer | AF9CTU 29UJ11 SMDC-08BelteStål8"110140 DegreesFlat sokkel8"196 748 NOK
ABANAKI SMDC-12 oljeskimmerbelte 12 tommer | AF9CTV 29UJ12 SMDC-12BelteStål12 "110140 DegreesFlat sokkel12 "197 028 NOK
ABANAKI SMDC-18 Oil Skimmer Belte 18 Tommer | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18BelteStål18 "110140 DegreesFlat sokkel18 "197 258 NOK
ABANAKI SMDC-24 oljeskimmerbelte 24 tommer | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24BelteStål24 "110140 DegreesFlat sokkel24 "197 490 NOK
ABANAKI OC300EOC300 Oljeskimmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------10 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It(r) Belte 54 In
32 370 NOK / enhet