Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABANAKI SMDC-18 Oil Skimmer Belte 18 Tommer | AF9CTW 29UJ13

ABANAKI SMDC-18 oljeskimmerbelte 18 tommer

På lager
Vare: AF9CTW Modell: SMDC-18Kryssreferanse: 29UJ13

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
7 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeskimmer
AnleggStål
Hz60 Hz
Lengde18 "
Maks. Temp.140 Degrees
MonteringFlat sokkel
Rekkevidde18 "
RPM19
Størrelse1"
typenBelte
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6605
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8421290015

Produktdetaljer:

    • Fjerning av olje (1 gph)
    • Egenskaper: Beltestil, enkel montering

Produktvarianter

ProduktModelltypenAnleggLengdeSpenningMaks. Temp.MonteringRekkeviddeRPMPris
ABANAKI SVIPER01 Tube Type Olje Skimmer | AE9NJU 6KYV8 SVIPER01RørtypeKarbonstål-110160 Foverflaten-5790 752 NOK
ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It(r) Belte 24 In | AF2UZC 6Y752 ST2CR-30Tote It (R)Polymer30 "115212 FFlat sokkel24 "-31 861 NOK
ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It(r) Belte 54 In | AF2UZD 6Y753 ST2CR-60Tote It (R)Polymer60 "115212 FFlat sokkel54 "-32 370 NOK
ABANAKI SMDC-08 Oil Skimmer Belte 8 Tommer | AF9CTU 29UJ11 SMDC-08BelteStål8"110140 DegreesFlat sokkel8"196 748 NOK
ABANAKI SMDC-12 oljeskimmerbelte 12 tommer | AF9CTV 29UJ12 SMDC-12BelteStål12 "110140 DegreesFlat sokkel12 "197 028 NOK
ABANAKI SMDC-24 oljeskimmerbelte 24 tommer | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24BelteStål24 "110140 DegreesFlat sokkel24 "197 490 NOK
ABANAKI OC300EOC300 Oljeskimmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------10 997 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABANAKI SMDC-18 oljeskimmerbelte 18 tommer
7 258 NOK / enhet