Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA PS6038 Trykkbryter 4060 Psi 3/8 Inch Npt | AG4YQD 35HX52

A.R. NORTH AMERICA PS6038 Trykkbryter 4060 Psi 3/8 Inch Npt

På lager
Vare: AG4YQD Modell: PS6038Kryssreferanse: 35HX52
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
604NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
Dimensjoner3-13 / 64 "L x 1" B x 3-1 / 2 "H
Inlet3 / 8 "PT
MaterialePlast, messing, rustfritt stål
Maks. Væsketemp.167 Grader F
Maks. Press4060 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellInletPris
AR NORTH AMERICA PS6014 trykkbryter 4060 Psi 1/4 tomme Npt | AG4YQC 35HX51 PS60141 / 4 "PT611NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA PS6038 Trykkbryter 4060 Psi 3/8 Inch Npt
604NOK / enhet