Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AR NORTH AMERICA AL19W Weep Style Spray Gun 4500 Psi | AB2JUM 1MDJ7

A.R. NORTH AMERICA AL19W Weep Style sprøytepistol 4500 Psi

På lager
Vare: AB2JUM Modell: AL19WKryssreferanse: 1MDJ7
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
767NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGråt sprøytepistol
Inlet3/8 "FNPT
Maks. Strømme8 gpm
Maks. Væsketemp.300 Grader F
Maks. Press4500 psi
Outlet1/4 "FNPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.648
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8424209000
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL19W Weep Style sprøytepistol 4500 Psi
767NOK / enhet