EDWARDS SIGNALING Roterende fyrtårn


filtre
Rørstørrelse: 1 / 2 " , Nåværende tegnet: 0.35 A vekselstrøm , Diameter: 6" , blinker per minutt: 75 , Husmateriale: Støpt stål , Lampelevetid: 25,000 hr. , Linsedesign: Dome , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: 1/2 "NPT-rør , Strømkilde: 120 VAC , Trådstørrelse: 1 / 2 "
StilModellFARGEKarakterHøydeLampetypelight OutputSpenningPris (eks. mva)
A
52M-R5
-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
53DC-GW
-1A8-1 / 2 "--24 til 28 VDC-
RFQ
B
52R-R5
--8-1 / 2 "--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
52C-R5
-0.1A8-1 / 2 "--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
B
53R-G1
-1A8-1 / 2 "25 W glødelampe402 Lumen24 VDC-
RFQ
B
53R-E1
-1.8A8-1 / 2 "25 W glødelampe402 Lumen12 VDC-
RFQ
A
52C-G5-20WH
--8-1 / 2 "20 W Halogen-24 VAC 50/60 Hz-
RFQ
A
53C-G1
-1A8-1 / 2 "--24 VDC-
RFQ
A
53C-E1
-1.8A8-1 / 2 "25 W glødelampe402 Lumen12 VDC-
RFQ
C
53DG-GW
-------
RFQ
B
52R-G5-20WH
-0.8A8-1 / 2 "20 W Halogen226 Lumen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
52M-N5-40WH
-0.35A8-1 / 2 "40 W Halogen265 Lumen120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A
52M-G5-20WH
--8-1 / 2 "20 W Halogen-24 VAC 50/60 Hz-
RFQ
B
53DR-GW
-1A8-1 / 2 "--24 til 28 VDC-
RFQ
D
53A-E1
Rav1.8A8-1 / 2 "25 W glødelampe402 Lumen12 VDC-
RFQ
D
52A-G5-20WH
Rav0.8A8-1 / 2 "20 W Halogen226 Lumen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
D
53A-G1
Rav1A8-1 / 2 "25 W glødelampe402 Lumen24 VDC-
RFQ
D
52A-R5
Rav0.1A8-1 / 2 "25 W glødelampe232 Lumen240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
D
52A-N5-40WH
Rav-8.5 "40W halogen265 Lumens-5 504 NOK
E
53B-G1
Blå1A8-1 / 2 "--24 VDC-
RFQ
E
52B-R5
Blå0.1A8-1 / 2 "--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
E
52B-G5-20WH
Blå0.8A8-1 / 2 "20 W Halogen226 Lumen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
E
52B-N5-40WH
Blå-8.5 "40W halogen265 Lumens-4 874 NOK
E
53B-E1
Blå1.8A8-1 / 2 "25 W glødelampe402 Lumen12 VDC-
RFQ
A
52C-N5-40WH
Fjern-8.5 "40W halogen265 Lumens-4 096 NOK
C
52G-G5-20WH
Grønn-8-1 / 2 "20 W Halogen-24 VAC 50/60 Hz-
RFQ
C
52G-N5-40WH
Grønn-8.5 "40W halogen265 Lumens-4 769 NOK
C
53G-E1
Grønn1.8A8-1 / 2 "--12 VDC-
RFQ
C
52G-R5
Grønn0.1A8-1 / 2 "--240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
C
53G-G1
Grønn1A8-1 / 2 "25 W glødelampe402 Lumen24 VDC-
RFQ
B
52R-N5-40WH
Rød-8.5 "40W halogen265 Lumens-5 182 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?