EDWARDS SIGNALING 52A-G5-20WH roterende beacon, gult, 24V, 0.8A rating

Vare: CF4NJX Modell: 52A-G5-20WH
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende fyrtårn
FARGERav
Karakter0.8A
Diameter6"
Flash-hastighet per minutt65 FPM
Høyde8-1 / 2 "
Lampetype20 W Halogen
light Output226 Lumen
LyskildeRoterende
standardUL.png, CUL.png
Spenning24 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKarakterHøydeLampetypelight OutputSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH Roterende fyr, rød, 120V, 6 tommer dia. | AA7PVA 16G527 52R-N5-40WHRød-8.5 "40W halogen265 Lumens-5 078 NOK
EDWARDS SIGNALING 52A-N5-40WH Roterende fyr, gult, 120V, 6 tommer dia. | AA7PVB 16G528 52A-N5-40WHRav-8.5 "40W halogen265 Lumens-5 394 NOK
EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH Roterende Beacon, Blå, 120V, 6 x 2 x 8 1/2 tomme Størrelse | AA7PVC 16G529 52B-N5-40WHBlå-8.5 "40W halogen265 Lumens-4 811 NOK
EDWARDS SIGNALING 52G-N5-40WH Roterende Beacon, Grønn, 120V, 0.35A Rangering | AA7PVD 16G530 52G-N5-40WHGrønn-8.5 "40W halogen265 Lumens-4 707 NOK
EDWARDS SIGNALING 52C-N5-40WH roterende varsellykt, klar, 120V, 0.35A vurdering | AA7PVE 16G531 52C-N5-40WHFjern-8.5 "40W halogen265 Lumens-4 340 NOK
EDWARDS SIGNALING 52A-R5 roterende beacon, gult, 240VAC, 0.1A vurdering | CF4NJY 52A-R5Rav0.1A8-1 / 2 "25 W glødelampe232 Lumen240 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 52B-G5-20WH roterende lyssignal, blått, 24V, 0.8A vurdering | CF4NJZ 52B-G5-20WHBlå0.8A8-1 / 2 "20 W Halogen226 Lumen24 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 52A-G5-20WH roterende beacon, gult, 24V, 0.8A rating