80/20 9000-72 kvadratrørsprofil, hurtigramme, 72 tommers lengde, aluminium, klar | AA8JRE 18G632

80/20 9000-72 kvadratrørsprofil, hurtigramme, 72 tommers lengde, aluminium, klar

Vare: AA8JRE Modell: 9000-72Kryssref.: 18G632
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

243NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakProfil
FARGEFjern
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde1"
Lengde72 "
MaterialeAluminum
Elastisitetsmodul10200000 lbs./ sq. in.
Flateareal0.2228 kvm.
typenFirkantet, Boltløs
Vekt / ft..258 lb.
Bredde1"
Strekkgrense35000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7604210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKlassePris
80/20 9000-145 kvadratrørsprofil, hurtigramme, 145 tommers lengde, aluminium, klar | AA8JRF 18G633 9000-145145 "6105-T5421NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 9000-72 kvadratrørsprofil, hurtigramme, 72 tommers lengde, aluminium, klar
243NOK / enhet