Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6866 UniBearing, Double Long, 6 x 4-3/4 x 1/2 tomme størrelse, aluminium, klar | AC3BQX 2RCZ2

80/20 6866 UniBearing, dobbel lang, 6 x 4-3/4 x 1/2 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BQX Modell: 6866Kryssreferanse: 2RCZ2
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
558NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpeiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde4.75 "
Boltstørrelse5 / 16-18
FARGEFjern
Dimensjon A4.75 "
Dimensjon B0.308 "
Dimensjon C0.12 "
Dimensjon D0.505 "
Dimensjon E0.245 "
Dimensjon F0.485 "
Dimensjon G0.616 "
Dimensjon H1.625 "
Dimensjon J2.375 "
Dimensjon K3.125 "
Dimensjon L4.134 "
Dimensjon M0.75 "
Dimensjon N0.75 "
Dimensjon P (in.)1.5 "
Dimensjon Q1.5 "
Dimensjon R6"
Dimensjon V0.328 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde0.5 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)5 / 16-18
Monteringshull0.328 "
Monteringshullsenter1.5 "
Monteringshull Dia.0.328 "
Total høyde0.5 "
Total lengde6"
Samlet bredde4.75 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.32 "
Trådstørrelse5/16 "-18
typenDobbelt Lang
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.57
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6766 UniBearing, Double Long, 4 x 3-1/8 x 5/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQT 2RCY7 67663.125 "0.244 "0.06 "6105-T5AluminumFjern515NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6866 UniBearing, dobbel lang, 6 x 4-3/4 x 1/2 tommer størrelse, aluminium, klar
558NOK / enhet