Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6766 UniBearing, Double Long, 4 x 3-1/8 x 5/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BQT 2RCY7

80/20 6766 UniBearing, dobbel lang, 4 x 3-1/8 x 5/16 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BQT Modell: 6766Kryssreferanse: 2RCY7
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakpeiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde3.125 "
Boltstørrelse1 / 4-20
FARGEFjern
Dimensjon A3.125 "
Dimensjon B0.244 "
Dimensjon C0.06 "
Dimensjon D0.312 "
Dimensjon E0.156 "
Dimensjon F0.306 "
Dimensjon G0.397 "
Dimensjon H1.063 "
Dimensjon J1.563 "
Dimensjon K2.063 "
Dimensjon L2.728 "
Dimensjon M0.5 "
Dimensjon N0.5 "
Dimensjon P (in.)1"
Dimensjon Q1"
Dimensjon R4"
Dimensjon V0.257 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
Høyde0.312 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)1 / 4-20
Monteringshull0.265 "
Monteringshullsenter1"
Monteringshull Dia.0.265 "
Total høyde0.312 "
Total lengde4"
Samlet bredde3.125 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.255 "
Trådstørrelse1/4"-20 SHCS
typenDobbelt Lang
Bredde3.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6866 UniBearing, Double Long, 6 x 4-3/4 x 1/2 tomme størrelse, aluminium, klar | AC3BQX 2RCZ2 68664.75 "0.308 "0.12 "6105-T5AluminumFjern558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6766 UniBearing, dobbel lang, 4 x 3-1/8 x 5/16 tommer størrelse, aluminium, klar
515NOK / enhet