Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6515 Lineærlager, Bremsehull, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 Tommer Størrelse, Aluminium | AC3BLT 2RCJ5

80/20 6515 lineært lager, bremsehull, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AC3BLT Modell: 6515Kryssreferanse: 2RCJ5
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
1 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde2.5 "
Boltstørrelse5 / 16-18
FARGEFjern
Dimensjon A2.75 "
Dimensjon B0.75 "
Dimensjon C0.375 "
Dimensjon D0.125 "
Dimensjon E2.505 "
Dimensjon F2.005 "
Dimensjon G0.493 "
Dimensjon H0.25 "
Dimensjon J2"
Dimensjon K0.5 "
Dimensjon L2.812 "
Dimensjon M1.406 "
Dimensjon N0.656 "
Dimensjon P (in.)1.253 "
Dimensjon Q1.5 "
Dimensjon S0.344 "
Dimensjon T0.328 "
Dimensjon U1.5 "
Dimensjon V0.656 "
Dimensjon W0.375 "
Dimensjon X0.625 "
Finishanodize
Flensetykkelse0.500 inn.
Klasse6105-T5
Høyde2.75 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)5 / 16-18
Monteringshull0.328 "
Monteringshullsenter1.5 "
Monteringshull Dia.0.328 "
Total høyde2.75 "
Total lengde2.812 "
Samlet bredde2.5 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.32 "
Trådstørrelse#10 FHS
typenEnkeltflens
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 6415 Lineærlager, Bremsehull, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 Tommer Størrelse, Aluminium | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AluminumFjern868NOK
80/20 25-6415 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAluminumFjern859NOK
80/20 40-6515 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAluminumFjern1 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6515 lineært lager, bremsehull, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 tommer størrelse, aluminium
1 113 NOK / enhet