Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-6515 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAL 5JRW2

80/20 40-6515 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAL Modell: 40-6515Kryssreferanse: 5JRW2
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
1 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A71.83 mm
Dimensjon B19 mm
Dimensjon C8.99 mm
Dimensjon D2.58 mm
Dimensjon E65.13 mm
Dimensjon F52.83 mm
Dimensjon G12.32 mm
Dimensjon H6.15 mm
Dimensjon J52.83 mm
Dimensjon K11.99mm
Dimensjon L75mm
Dimensjon M37.5 mm
Dimensjon N17.5mm
Dimensjon P (in.)32.56mm
Dimensjon Q40 mm
Dimensjon S8.71 mm
Dimensjon T8.33 mm
Dimensjon U40 mm
Dimensjon V17.5 mm
Dimensjon W9.53 mm
Dimensjon X17.42 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse12 mm
Klasse6105-T5
Høyde71.8
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter40 mm
Monteringshull Dia.8.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde71.8mm
Total lengde75mm
Samlet bredde65.1mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde8.12mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#10 FHS
typenEnkeltflens
Bredde65.1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 6415 Lineærlager, Bremsehull, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 Tommer Størrelse, Aluminium | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AluminumFjern777NOK
80/20 6515 Lineærlager, Bremsehull, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 Tommer Størrelse, Aluminium | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AluminumFjern1 069 NOK
80/20 25-6415 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAJ 5JRW0 25-641549.73 mm16.48 mm5.99 mmAluminumFjern786NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-6515 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium
1 004 NOK / enhet