Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-6415 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium | AE4FAJ 5JRW0

80/20 25-6415 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAJ Modell: 25-6415Kryssreferanse: 5JRW0
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
786NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A49.73 mm
Dimensjon B16.48 mm
Dimensjon C5.99 mm
Dimensjon D1.8 mm
Dimensjon E41.12 mm
Dimensjon F33.15 mm
Dimensjon G7.8 mm
Dimensjon H3.99 mm
Dimensjon J33.25 mm
Dimensjon K7.98mm
Dimensjon L47mm
Dimensjon M23.5 mm
Dimensjon N11mm
Dimensjon P (in.)20.56mm
Dimensjon Q25 mm
Dimensjon S6.53 mm
Dimensjon T6.3 mm
Dimensjon U25 mm
Dimensjon V11 mm
Dimensjon W8.23 mm
Dimensjon X10.69 mm
Finishanodize
Flensetykkelse8mm
Klasse6105-T5
Høyde49.75
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringshullsenter25 mm
Monteringshull Dia.6.3mm
Total høyde49.75mm
Total lengde47mm
Samlet bredde41.2mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde6.5mm
Trådstørrelse#8 FHS
typenEnkeltflens
Bredde41.2 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialeFARGEPris
80/20 6415 Lineærlager, Bremsehull, 1-7/8 x 1-5/8 x 1-31/32 Tommer Størrelse, Aluminium | AC3BLQ 2RCJ3 64151.968 "0.656 "0.25 "AluminumFjern777NOK
80/20 6515 Lineærlager, Bremsehull, 2-13/16 x 2-1/2 x 2-3/4 Tommer Størrelse, Aluminium | AC3BLT 2RCJ5 65152.75 "0.75 "0.375 "AluminumFjern1 069 NOK
80/20 40-6515 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 75.1 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminium | AE4FAL 5JRW2 40-651571.83 mm19 mm8.99 mmAluminumFjern1 004 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-6415 Lineærlager med bremsehull, 3 spor, 47 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminium
786NOK / enhet