Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 65-4486 Magnetisk dørlås, M5 x 0.8 gjenger, nylon, svart | AA7XTW 16U345

80/20 65-4486 Magnetisk dørlås, M5 x 0.8 gjenger, nylon, svart

På lager
Vare: AA7XTW Modell: 65-4486Kryssreferanse: 16U345
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfangst
FARGESvart
Dimensjon A20.19 mm
Dimensjon B28 mm
Dimensjon D10 mm
Dimensjon E39.88 mm
Dimensjon F15.24 mm
Dimensjon G6.48 mm
Dimensjon H13.51 mm
Materialenylon
ProsessInjeksjonsstøpt
TrådstørrelseM5 x 0.8
Bredde1 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8505193000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CMaterialePris
80/20 2090 magnetisk dørlås, 2.06 tommer lengde, stål, lys | AF8ZWG 29PA28 20900.71 "1.172 "0.88 "Stål160NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 65-4486 Magnetisk dørlås, M5 x 0.8 gjenger, nylon, svart
140NOK / enhet