Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6424 lineært lager, 4 spor, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BLY 2RCK1

80/20 6424 lineært lager, 4 spor, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AC3BLY Modell: 6424Kryssreferanse: 2RCK1
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
1 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde3.937 "
Boltstørrelse1 / 4-20
FARGEFjern
Dimensjon A1.218 "
Dimensjon AA0.5 "
Dimensjon AB0.406 "
Dimensjon B0.312 "
Dimensjon C0.906 "
Dimensjon D0.094 "
Dimensjon E2.63 "
Dimensjon F0.156 "
Dimensjon G2.318 "
Dimensjon H0.306 "
Dimensjon J0.654 "
Dimensjon K0.156 "
Dimensjon L3.938 "
Dimensjon M4"
Dimensjon N1"
Dimensjon P (in.)0.5 "
Dimensjon Q1.469 "
Dimensjon R0.344 "
Dimensjon S1"
Dimensjon T1"
Dimensjon V0.265 "
Dimensjon W0.257 "
Dimensjon X3.25 "
Dimensjon Y1"
Dimensjon Z1"
Finishanodize
Flensetykkelse0.312 inn.
Klasse6105-T5
Høyde1.218
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)1 / 4-20
Monteringshull0.257 "
Monteringshullsenter2"
Monteringshull Dia.0.257 "
Total høyde1.218 "
Total lengde4"
Samlet bredde3.937 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.255 "
Trådstørrelse#8 FHS
typenDobbel flens
Bredde3.937 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6524 Lineærlager, Bremsehull, 4 spor, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tommers størrelse, aluminium | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 491 NOK
80/20 25-6424 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 100 mm lengde, aluminium | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AluminumFjern1 479 NOK
80/20 40-6524 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6424 lineært lager, 4 spor, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar
1 467 NOK / enhet