Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-6424 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 100 mm lengde, aluminium | AE4FAR 5JRW7

80/20 25-6424 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 100 mm lengde, aluminium

På lager
Vare: AE4FAR Modell: 25-6424Kryssreferanse: 5JRW7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A31.24 mm
Dimensjon AA12.5 mm
Dimensjon AB10.69 mm
Dimensjon B8 mm
Dimensjon C23.24 mm
Dimensjon D1.8 mm
Dimensjon E66.29 mm
Dimensjon F3.99 mm
Dimensjon G58.32 mm
Dimensjon H7.8 mm
Dimensjon J16.48 mm
Dimensjon K3.99mm
Dimensjon L99.26mm
Dimensjon M100 mm
Dimensjon N25mm
Dimensjon P (in.)12.5mm
Dimensjon Q37.13 mm
Dimensjon R8.48 mm
Dimensjon S25 mm
Dimensjon T25 mm
Dimensjon V6.53 mm
Dimensjon W6.53 mm
Dimensjon X82.23 mm
Dimensjon Y25 mm
Dimensjon Z25 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse8 mm
Klasse6105-T5
Høyde31.25
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter50 mm
Monteringshull Dia.6.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde31.25mm
Total lengde100mm
Samlet bredde99.26mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde6.5mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#8 FHS
typenDobbel flens
Bredde99.26

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6424 lineært lager, 4 spor, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern1 467 NOK
80/20 6524 Lineærlager, Bremsehull, 4 spor, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tommers størrelse, aluminium | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 491 NOK
80/20 40-6524 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-6424 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 100 mm lengde, aluminium
1 479 NOK / enhet