Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 6524 Lineærlager, Bremsehull, 4 spor, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tommers størrelse, aluminium | AC3BMC 2RCK5

80/20 6524 lineært lager, bremsehull, 4 spor, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tommers størrelse, aluminium

På lager
Vare: AC3BMC Modell: 6524Kryssreferanse: 2RCK5
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
1 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Bearing TypeUHMW PAD
Kroppsbredde5.5 "
Boltstørrelse5 / 16-18
FARGEFjern
Dimensjon A1.875 "
Dimensjon AA0.75 "
Dimensjon AB0.625 "
Dimensjon B0.375 "
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.125 "
Dimensjon E4.005 "
Dimensjon F0.25 "
Dimensjon G3.505 "
Dimensjon H0.493 "
Dimensjon J0.748 "
Dimensjon K0.25 "
Dimensjon L5.5 "
Dimensjon M6"
Dimensjon N1.5 "
Dimensjon P (in.)0.75 "
Dimensjon Q2"
Dimensjon R0.375 "
Dimensjon S1.5 "
Dimensjon T1.5 "
Dimensjon V0.343 "
Dimensjon W0.328 "
Dimensjon X4.75 "
Dimensjon Y1.5 "
Dimensjon Z1.5 "
Finishanodize
Flensetykkelse0.375 inn.
Klasse6105-T5
Høyde1.875 "
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Monteringsbolt (inn.)5 / 16-18
Monteringshull0.328 "
Monteringshullsenter3"
Monteringshull Dia.0.328 "
Total høyde1.875 "
Total lengde6"
Samlet bredde5.5 "
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Slotbredde0.32 "
Trådstørrelse#10 FHS
typenDobbel flens
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6424 lineært lager, 4 spor, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern1 467 NOK
80/20 25-6424 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 100 mm lengde, aluminium | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AluminumFjern1 479 NOK
80/20 40-6524 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5AluminumFjern1 500 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 6524 lineært lager, bremsehull, 4 spor, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tommers størrelse, aluminium
1 491 NOK / enhet