Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-6524 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium | AE4FAW 5JRX1

80/20 40-6524 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4FAW Modell: 40-6524Kryssreferanse: 5JRX1
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
1 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLineær peiling
Fat Dia.0
Bearing TypeUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
FARGEFjern
Dimensjon A50 mm
Dimensjon AA20 mm
Dimensjon AB17.42 mm
Dimensjon B9mm
Dimensjon C41 mm
Dimensjon D2.58 mm
Dimensjon E105.31 mm
Dimensjon F6.15 mm
Dimensjon G93.01 mm
Dimensjon H12.32 mm
Dimensjon J19 mm
Dimensjon K6.15mm
Dimensjon L143.31mm
Dimensjon M160 mm
Dimensjon N40mm
Dimensjon P (in.)20mm
Dimensjon Q51.66 mm
Dimensjon R9.5 mm
Dimensjon S40 mm
Dimensjon T40 mm
Dimensjon V8.71 mm
Dimensjon W8.33 mm
Dimensjon X124.31 mm
Dimensjon Y40 mm
Dimensjon Z40 mm
Dynamisk lastekapasitet0
Finishanodize
Flens Dia.0
Flensetykkelse9 mm
Klasse6105-T5
Høyde50mm
LåsingstypeValgfritt
SmøringTørk
MaterialeAluminum
Maks. Pv0
Monteringshullsenter80 mm
Monteringshull Dia.8.3mm
Monteringsflate til akselsenter0
Total høyde50mm
Total lengde160mm
Samlet bredde143.3mm
PutematerialeUHMW Plast
Prosessekstrudert
Sporvinkel (grader)0
Slotbredde8.12mm
Statisk lastekapasitet0
Trådstørrelse#10 FHS
typenDobbel flens
Bredde143.3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.83
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8483304080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialeFARGEPris
80/20 6424 lineært lager, 4 spor, 4 x 3-15/16 x 1-7/32 tommer størrelse, aluminium, klar | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5AluminumFjern1 467 NOK
80/20 6524 Lineærlager, Bremsehull, 4 spor, 6 x 5-1/2 x 1-7/8 tommers størrelse, aluminium | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5AluminumFjern1 491 NOK
80/20 25-6424 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 100 mm lengde, aluminium | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5AluminumFjern1 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-6524 Lineærlager med bremsehull, 4 spor, 160 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, aluminium
1 500 NOK / enhet