Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4468 klemblokk, 1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AF8ZWD 29PA25

80/20 4468 klemblokk, 1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AF8ZWD Modell: 4468Kryssreferanse: 29PA25
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
300NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlokker
FARGEFjern
Dimensjon A1.195 "
Dimensjon B1.142 "
Dimensjon C1.142 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Bredde568781 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4174 klemblokk, 45/64 x 45/64 x 11/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AF8ZWC 29PA24 41740.69 "0.71 "0.71 "Fjern289NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4468 klemblokk, 1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 tommer størrelse, aluminium, klar
300NOK / enhet