Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4174 klemblokk, 45/64 x 45/64 x 11/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AF8ZWC 29PA24

80/20 4174 klemblokk, 45/64 x 45/64 x 11/16 tommer størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AF8ZWC Modell: 4174Kryssreferanse: 29PA24
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
314NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlokker
FARGEFjern
Dimensjon A0.69 "
Dimensjon B0.71 "
Dimensjon C0.71 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Bredde568780 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7610900050

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CFARGEPris
80/20 4468 klemblokk, 1-9/64 x 1-9/64 x 1-3/16 tommer størrelse, aluminium, klar | AF8ZWD 29PA25 44681.195 "1.142 "1.142 "Fjern350NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4174 klemblokk, 45/64 x 45/64 x 11/16 tommer størrelse, aluminium, klar
314NOK / enhet