Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4332 Kvist innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium | AE4FAD 5JRV5

80/20 4332 Kvist innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium

På lager
Vare: AE4FAD Modell: 4332Kryssreferanse: 5JRV5
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
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 2-hulls
FARGEFjern
Dimensjon A1.5 "
Dimensjon B1.5 "
Dimensjon C0.25 "
Dimensjon D0.656 "
Dimensjon E0.75 "
Dimensjon F1.312 "
Dimensjon G0.75 "
Dimensjon H0.328 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris
80/20 25-4132 Kvist innvendig hjørnebrakett, 25 mm x 22 mm x 25 mm, aluminium, klar | AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5100NOK
80/20 40-4332 Kvist innvendig hjørnebrakett, 40 mm x 36 mm x 40 mm, aluminium, klar | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T596NOK
80/20 4132 Kvist innvendig hjørnebrakett, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, klar | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5108NOK
80/20 4132-SORT Kilet innvendig hjørnebrakett, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, svart | AF8ZVH 29PA05 4132-BLACK1"1"0.188 "6105-T5112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4332 Kvist innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium
118NOK / enhet