Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4132 Kvist innvendig hjørnebrakett, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, klar | AE4FAC 5JRV4

80/20 4132 Kvist innvendig hjørnebrakett, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, klar

På lager
Vare: AE4FAC Modell: 4132Kryssreferanse: 5JRV4
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
108NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnvendig hjørnebrakett, 2-hulls
FARGEFjern
Dimensjon A1"
Dimensjon B1"
Dimensjon C0.188 "
Dimensjon D0.438 "
Dimensjon E0.5 "
Dimensjon F0.875 "
Dimensjon G0.5 "
Dimensjon H0.281 "
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlassePris
80/20 25-4132 Kvist innvendig hjørnebrakett, 25 mm x 22 mm x 25 mm, aluminium, klar | AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5100NOK
80/20 40-4332 Kvist innvendig hjørnebrakett, 40 mm x 36 mm x 40 mm, aluminium, klar | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T596NOK
80/20 4332 Kvist innvendig hjørnebrakett, 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 tomme størrelse, aluminium | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5118NOK
80/20 4132-SORT Kilet innvendig hjørnebrakett, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, svart | AF8ZVH 29PA05 4132-BLACK1"1"0.188 "6105-T5112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4132 Kvist innvendig hjørnebrakett, 1 x 7/8 x 1 tomme størrelse, aluminium, klar
108NOK / enhet