Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M67010.040.0030 Thread Rolling Screw, 30mm Length, Case Hardened Steel, M4 X 0.70mm Thread Size, 500PK | CG8JRM 54FV24

FABORY M67010.040.0030 Gjengerulleskrue, 30 mm lengde, kasse herdet stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, 500PK

På lager
Vare: CG8JRM Modell: M67010.040.0030Kryssreferanse: 54FV24
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
2 089 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådrulleskrue
KjøretypeHex
Driverstørrelse7.0mm
FinishSink belagt
Hode Dia.8.9 mm
Hodehøyde3.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde30 "
MaterialeVeskeherdet stål
System for målingMetric
TrådstørrelseM4 x 0.7
typenGjengerulling med flens

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6866
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • For trådkutting

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M67010.040.0030 Gjengerulleskrue, 30 mm lengde, kasse herdet stål, M4 X 0.70 mm gjengestørrelse, 500PK
2 089 NOK /pakke