Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 40-4328 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hull, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Aluminium | AE4EYQ 5JRR0

80/20 40-4328 Flat plate, 90 grader, 12 hull, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium

På lager
Vare: AE4EYQ Modell: 40-4328Kryssreferanse: 5JRR0
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Grad90
Dimensjon A160 mm
Dimensjon B160 mm
Dimensjon C40mm
Dimensjon D20 mm
Dimensjon E8.3 mm
Dimensjon F6 mm
Dimensjon G80 mm
Dimensjon H80mm
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialePris
80/20 4128 flat plate, 90 grader, 12 hull, 3/16 x 4 x 4 tommer størrelse, aluminium | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Aluminum286NOK
80/20 4328 flat plate, 90 grader, 12 hull, 1/4 x 6 x 6 tommer størrelse, aluminium | AC3BQG 2RCX6 43286"6"1.5 "6105-T5Aluminum330NOK
80/20 25-4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hull, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Aluminium | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Aluminum264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 40-4328 Flat plate, 90 grader, 12 hull, 6 mm x 160 mm x 160 mm, aluminium
302NOK / enhet