Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 4328 flat plate, 90 grader, 12 hull, 1/4 x 6 x 6 tommer størrelse, aluminium | AC3BQG 2RCX6

80/20 4328 flat plate, 90 grader, 12 hull, 1/4 x 6 x 6 tommer størrelse, aluminium

På lager
Vare: AC3BQG Modell: 4328Kryssreferanse: 2RCX6
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat plate
FARGEFjern
Grad90
Dimensjon A6"
Dimensjon B6"
Dimensjon C1.5 "
Dimensjon D0.75 "
Dimensjon E0.328 "
Dimensjon F0.25 "
Dimensjon G3"
Dimensjon H3"
Finishanodize
Klasse6105-T5
MaterialeAluminum
Antall hull12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode7610100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BDimensjon CKlasseMaterialePris
80/20 4128 flat plate, 90 grader, 12 hull, 3/16 x 4 x 4 tommer størrelse, aluminium | AC3BQF 2RCX5 41284"4"1"6105-T5Aluminum286NOK
80/20 25-4128 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hull, 4 mm x 100 mm x 100 mm, Aluminium | AE4EYE 5JRP0 25-4128100 mm100 mm25 mm6105-T5Aluminum264NOK
80/20 40-4328 Flat Plate, 90 Deg., 12 Hull, 6 mm x 160 mm x 160 mm, Aluminium | AE4EYQ 5JRR0 40-4328160 mm160 mm40mm6105-T5Aluminum302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 4328 flat plate, 90 grader, 12 hull, 1/4 x 6 x 6 tommer størrelse, aluminium
330NOK / enhet