Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2751 rullehjulbrakett, 3-1/8 tommers lengde, nylon PA glassfiberforsterket | AC3BMW 2RCP4

80/20 2751 rullehjulbrakett, 3-1/8 tommers lengde, nylon PA glassfiberforsterket

På lager
Vare: AC3BMW Modell: 2751Kryssreferanse: 2RCP4
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
1 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehjulsbrakettmontering
BrakettfargeFjern Anodize
Vognhøyde0.5 "
Hullstørrelse på vogn1/4 "-20
Vognlengde3.125 "
VognmaterialeAluminum
VogntypeRoller
Vognbredde1.000 "
Dimensjon A1"
KlasseK222-D
MaterialeNylon PA glassfiberforsterket
ProsessInjeksjonsstøpt
RullematerialeSelvsmørende svart nylon
ValsetypeHjul
Temp. Område0-150 grader. F
typenRoller
HjulfargeSvart

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8482105012
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vognfinish (klar anodisert)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AMaterialeKlasseHjulfargePris
80/20 25-2751 Rullehjulbrakett, 78 mm lengde, nylon PA Glassfiberforsterket | AE4FAZ 5JRX4 25-275125 mmNylon PA glassfiberforsterketK222-DBlå1 128 NOK
80/20 25-2753 Rullehjulbrakettmontering, 103 mm lengde, nylon PA Glassfiberforsterket | AE4FBA 5JRX5 25-275350 mmAkulonK222-DBlå1 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2751 rullehjulbrakett, 3-1/8 tommers lengde, nylon PA glassfiberforsterket
1 113 NOK / enhet