Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 25-2753 Rullehjulbrakettmontering, 103 mm lengde, nylon PA Glassfiberforsterket | AE4FBA 5JRX5

80/20 25-2753 rullehjulbrakett, 103 mm lengde, nylon PA glassfiberforsterket

På lager
Vare: AE4FBA Modell: 25-2753Kryssreferanse: 5JRX5
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
1 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullehjulsbrakettmontering
BrakettfargeFjern Anodize
Vognhøyde12.7mm
Hullstørrelse på vognM6
Vognlengde103mm
VognmaterialeAluminum
VogntypeRoller
Vognbredde25.4mm
Dimensjon A50 mm
KlasseK222-D
MaterialeAkulon
ProsessInjeksjonsstøpt
RullematerialeSelvsmørende svart nylon
ValsetypeHjul
typenRoller
HjulfargeBlå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8483208080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vognfinish (klar anodisert)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon AMaterialeKlasseHjulfargePris
80/20 2751 rullehjulbrakett, 3-1/8 tommers lengde, nylon PA glassfiberforsterket | AC3BMW 2RCP4 27511"Nylon PA glassfiberforsterketK222-DSvart1 113 NOK
80/20 25-2751 Rullehjulbrakett, 78 mm lengde, nylon PA Glassfiberforsterket | AE4FAZ 5JRX4 25-275125 mmNylon PA glassfiberforsterketK222-DBlå1 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 25-2753 rullehjulbrakett, 103 mm lengde, nylon PA glassfiberforsterket
1 143 NOK / enhet