Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2061 Håndtak, 5-15/32 x 1 tommers størrelse, glassfylt nylon, svart | AA7XUH 16U357

80/20 2061 Håndtak, 5-15/32 x 1 tommers størrelse, glassfylt nylon, svart

På lager
Vare: AA7XUH Modell: 2061Kryssreferanse: 16U357
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
164NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle
FARGESvart
Dimensjon A4.606 "
Dimensjon B1.024 "
Dimensjon D1.614 "
Dimensjon E3.779 "
Dimensjon F5.472 "
FinishTextured
MaterialeGlassfylt nylon
Prosessstøpt
Tråd Dia.5/16
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926301000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BTråd Dia.Pris
80/20 2062 Håndtak, 4-13/32 x 5/8 tommer størrelse, glassfylt nylon, svart | AA7XUM 16U361 20623.681 "0.827 "1/497NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2061 Håndtak, 5-15/32 x 1 tommers størrelse, glassfylt nylon, svart
164NOK / enhet