Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

80/20 2062 Håndtak, 4-13/32 x 5/8 tommer størrelse, glassfylt nylon, svart | AA7XUM 16U361

80/20 2062 Håndtak, 4-13/32 x 5/8 tommer størrelse, glassfylt nylon, svart

På lager
Vare: AA7XUM Modell: 2062Kryssreferanse: 16U361

Få tak i det Mai 6, mandag
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
97NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle
FARGESvart
Dimensjon A3.681 "
Dimensjon B0.827 "
Dimensjon D1.417 "
Dimensjon E2.953 "
Dimensjon F4.409 "
FinishTextured
MaterialeGlassfylt nylon
Prosessstøpt
Tråd Dia.1/4
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode3926301000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon ADimensjon BTråd Dia.Pris
80/20 2061 Håndtak, 5-15/32 x 1 tommers størrelse, glassfylt nylon, svart | AA7XUH 16U357 20614.606 "1.024 "5/16164NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

80/20 2062 Håndtak, 4-13/32 x 5/8 tommer størrelse, glassfylt nylon, svart
97NOK / enhet