3M VTN-200 1 1/4 50 Krympeslange 50 fot 1.25 tommer 500-800 Kcmil | AD8YNR 4NLD2

3M VTN-200 1 1/4" 50' krympeslange 50 fot 1.25 tommer 500-800 Kcmil

På lager
Vare: AD8YNR Modell: VTN-200 1 1/4 "50 'Kryssref: 4NLD2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 688 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
Kabelrekkevidde500 til 800 kcmil
FARGESvart
ID etter krymping0.625 "
ID før krymping1.25 "
Lengde50ft.
MaterialeModifisert fluorelastomer
Maks. Spenning600
Krympeforhold2:1
Krympetemp.347 Grader F
Temp. Område-67 til 392 F
Veggtykkelse etter krymping0.055 "
VeggtypeTynn vegg
Wire Range500 til 800 kcmil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.39
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)55.63
Skipets bredde (cm)54.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. SpenningKabelrekkeviddeFARGEKrympeforholdTemp. OmrådeVeggtykkelse etter krympingBreddeWire RangePris
3M MW-1/4-6"-svart PK100 varmekrympeforet rigid multi 0.25 tommer, 100 pk | AD3PUY 40L352 MW-1 / 4-6 "-Svart PK100900-Svart2.5:1-131 til +275 F.0.047 "0.25 "In3 811 NOK
3M MW-1/8-6"-svart PK100 varmekrympeforet rigid multi 0.125 tommer, 100 pk | AD3PUZ 40L353 MW-1 / 8-6 "-Svart PK100900-Svart2.5:1-131 til +275 F.0.038 "0.12 "In2 607 NOK
3M MW-1-6"-svart PK100 varmekrympeforet rigid multi 1 tommer, 100 pk | AD3PVA 40L354 MW-1-6 "-Svart PK100900-Svart2.5:1-131 til +275 F.0.075 "1"In8 086 NOK
3M MW-3/16-6"-svart PK100 varmekrympeforet rigid multi 0.1875 tommer, 100 pk | AD3PVB 40L355 MW-3 / 16-6 "-Svart PK100900-Svart2.5:1-131 til +275 F.0.043 "0.19 "In2 928 NOK
3M MW-3/8-6"-svart PK100 varmekrympeforet rigid multi 0.375 tommer, 100 pk | AD3PVC 40L357 MW-3 / 8-6 "-Svart PK100900-Svart2.5:1-131 til +275 F.0.05 "0.375 "In4 278 NOK
3M SFTW-203 1/8" PK25 krympeslange 0.118 tommer svært fleksibel poly, 25 Pk | AD8YLW 4NKY3 SFTW-203 1/8 "PK2560024 til 22 AWGSvart3:1-67 til 275 F0.022 "-19 til 10 AWG788NOK
3M SFTW-203 1/4" PK12 krympeslange 0.236 tommer svært fleksibel poly, 12 Pk | AD8YLX 4NKY4 SFTW-203 1/4 "PK1260016 til 12AWGSvart3:1-67 til 275 F0.026 "-16 til 12 AWG1 475 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M VTN-200 1 1/4" 50' krympeslange 50 fot 1.25 tommer 500-800 Kcmil
24 688 NOK / enhet