Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M01000.360.0190 Sekskantskrue, M36 x 4 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse | CG8BNB 38CF89

FABORY M01000.360.0190 Sekskantskrue, M36 x 4 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse

På lager
Vare: CG8BNB Modell: M01000.360.0190Kryssref: 38CF89 / 156P79
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
528NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM36x4
Festemaskin FinishPlain
Festelengde190
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde22.5 mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde55 mm
Lengde190mm
Min. Gjengelengde84 mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessHRC23 til HRC34
SkruetypeSekskantskrue
standardDIN 931
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8554
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M01000.360.0190 Sekskantskrue, M36 x 4 gjengestørrelse, klasse 8.8 klasse
528NOK / enhet