Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M MTI18-187Q Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWD 25AZ82

3M MTI18-187Q Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg, 25 Pk

På lager
Vare: AF8DWD Modell: MTI18-187QKryssreferanse: 25AZ82
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMann koble fra
Fat Inside Dia.0.065 "
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeElektrotinbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonFull
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning1000V
Total lengde0.95 "
SømButted
Fanestørrelse0.020 "x 0.187"
Wire Range22 til 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)0.64
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeFanestørrelseWire RangePris
3M MTI18-250Q Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DWE 25AZ83 MTI18-250Q0.065 "Rød0.95 "0.032 "x 0.250"22 til 18 AWG199NOK
3M MTI10-250Q Male Disconnect Yellow 12 - 10 Awg, 25 Pk | AF8DZX 25AZ79 MTI10-250Q0.15 "Gul1.05 "0.032 "x 0.250"12 til 10 AWG275NOK
3M MTI14-187Q Male Disconnect Blue 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZY 25AZ80 MTI14-187Q0.085 "Blå0.95 "0.020 "x 0.187"16 til 14 AWG362NOK
3M MTI14-250Q Hann frakobling Blå 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF8DZZ 25AZ81 MTI14-250Q0.085 "Blå0.95 "0.032 "x 0.250"16 til 14 AWG210NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M MTI18-187Q Hann frakobling Rød 22 - 18 Awg, 25 Pk
214NOK / enhet