Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 8107 hurtigherdende epoksylim | AC2KEG 2KVD1

3M 8107 hurtigherdende epoksylim

På lager
Vare: AC2KEG Modell: 8107Kryssreferanse: 2KVD1
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
657NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigherdende epoksylim
Søknadstid4 Min.
FARGEFjern
container typesprøyte
Full kur1 hr.
Blandingsforhold1:1
Ren styrke1100 PSI
Størrelse2 Oz.
underlagStål, Aluminium, Glass, FRP, SMC, ABS, PVC, Gummi
typen2 Del

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3506105000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Arbeidsliv (4 min.)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8107 hurtigherdende epoksylim
657NOK / enhet