Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 312-6001 Ørepropper 31db Corded Large, 200 Pk | AD2DJR 3NHC1

3M 312-6001 ørepropper 31db ledning store, 200 pk

På lager
Vare: AD2DJR Modell: 312-6001Kryssreferanse: 3NHC1
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
2 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
LedningsfargeBlå
LedningsmaterialeVinyl
MetalldetekterbarNei
Støyreduksjonsvurdering NRR31 dB
emballasjePoly Bag
Par per pakke200
PluggfargeGul
Pluggmaterialepolyuretan
FormKonisk
StørrelseL

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet / Uten ledning (Kablet)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMetalldetekterbarStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris
3M 312-1222 Ørepropper 28db med ledning Small, 200 Pk | AA8YPE 1AV18 312-1222-Nei28 dBPoly BagBellS1 339 NOK
3M P1301 Ørepropper 32db Universal med ledning, 120 Pk | AB2JLX 1MCD8 P1301-Nei32 dBPoly BagKoniskUniversell1 897 NOK
3M 312-1260 Ørepropper 33db Universal med ledning, 200 Pk | AB3VQQ 1VJY2 312-1260-Nei33 dBPoly BagBellUniversell1 377 NOK
3M 312-1223 Ørepropper 32db Corded Reg, 200 Pk | AC8HAF 3AC62 312-1223-Nei32 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 508 NOK
3M 311-1252 Ørepropper 33db Corded Reg, 200 Pk | AC9JYX 3GY49 311-1252-Nei33 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 424 NOK
3M P2001 Ørepropper 29db Universal med ledning, 100 Pk | AD2DJM 3NHA6 P2001-Nei29 dBPoly BagKoniskUniversell1 867 NOK
3M 312-1224 Ørepropper 32db Corded Large, 200 Pk | AD2DKR 3NHH3 312-1224-Nei32 dBPoly BagKoniskL1 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 312-6001 ørepropper 31db ledning store, 200 pk
2 115 NOK / enhet