Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 30041 Kobber 1-hulls Lug Orange, 10 Pk | AB9KWX 2DRP5

3M 30041 Kobber 1-hulls Lug Orange, 10 Pk

På lager
Vare: AB9KWX Modell: 30041Kryssreferanse: 2DRP5
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
2 221 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobber 1-hulls lugg
Tønne lengdeKort
Kabelstørrelse3/0 AWG
Kabelstørrelseskode3/0 AWG
Fargekodeoransje
Connector TypeRett tønne
Die kode14, 101
Holesenteret til slutt0.531 "
Lengde2.63 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeTin
Stud størrelse1 / 2 "
Stilstandard
Bredde0.91 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908040
OpprinnelseslandCL

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeBreddePris
3M 30045 Kobber 1-hulls Lug Lilla, 10 Pk | AB9KXY 2DRW8 300454/0 AWG4/0 AWGPurple152.6 "1"2 238 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 30041 Kobber 1-hulls Lug Orange, 10 Pk
2 221 NOK / enhet