Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 30045 Kobber 1-hulls Lug Lilla, 10 Pk | AB9KXY 2DRW8

3M 30045 Kobber 1-hulls Lug Lilla, 10 Pk

På lager
Vare: AB9KXY Modell: 30045Kryssreferanse: 2DRW8
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
2 248 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobber 1-hulls lugg
Tønne lengdeKort
Kabelstørrelse4/0 AWG
Kabelstørrelseskode4/0 AWG
FargekodePurple
Connector TypeRett tønne
Die kode15
Holesenteret til slutt0.531 "
Lengde2.6 "
MaterialeKobber
KikkhullNei
TallerkenmaterialeTin
Stud størrelse1 / 2 "
Stilstandard
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908040
OpprinnelseslandCL

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseKabelstørrelseskodeFargekodeDie kodeLengdeBreddePris
3M 30041 Kobber 1-hulls Lug Orange, 10 Pk | AB9KWX 2DRP5 300413/0 AWG3/0 AWGoransje14, 1012.63 "0.91 "2 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 30045 Kobber 1-hulls Lug Lilla, 10 Pk
2 248 NOK / enhet