Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 2229 1X10 Mastikbånd 1 tomme x 10 fot 125 mil svart | AE2NYZ 4YT86

3M 2229 1"X10" støpebånd 1 tomme x 10 fot 125 mil svart

På lager
Vare: AE2NYZ Modell: 2229 1 "X10 'Kryssreferanse: 4YT86
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
340NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMastik tape
AdhesiveMastic
FARGESvart
Lengde10ft.
MaterialeVinyl
Maks. Spenning35000
Ytelse Temp.Opptil 176 grader F.
FormKontinuerlig rull
TemperaturområdeOpptil 194 grader F.
Tykkelse125mil.
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3919102020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveLengdeMaks. SpenningFormTemperaturområdeBreddePris
3M 2200 6 1/2 "X4 1/2" Mastik tape 6-1 / 2 x 4-1 / 2 tommer 125 Mil svart | AE2NYQ 4YT78 2200 6 1/2"X4 1/2"Gummi mastikk4.5 "600rektangel0 grader til 100 grader F6.5 "166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 2229 1"X10" støpebånd 1 tomme x 10 fot 125 mil svart
340NOK / enhet