Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 2200 6 1 / 2X4 1/2 Mastikbånd 6-1 / 2 x 4-1 / 2 Tommer 125 Mil Svart | AE2NYQ 4YT78

3M 2200 6 1/2" X4 1/2" støpebånd 6-1/2 x 4-1/2 tommer 125 Mil svart

På lager
Vare: AE2NYQ Modell: 2200 6 1/2 "X4 1/2"Kryssreferanse: 4YT78
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMastik tape
Adhesjonsstyrke200 oz./in
AdhesiveGummi mastikk
FARGESvart
Lengde4.5 "
MaterialeVinyl
Maks. Spenning600
Ytelse Temp.Opptil 176 grader F.
Formrektangel
Temperaturområde0 grader til 100 grader F
Strekkfasthet20 pund / tommer
Tykkelse125mil.
Bredde6.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8546900000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • UV-motstand (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellAdhesiveLengdeMaks. SpenningFormTemperaturområdeBreddePris
3M 2229 1 "X10 2229 1 "X10 'Mastic10ft.35000Kontinuerlig rullOpptil 194 grader F.1"340NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 2200 6 1/2" X4 1/2" støpebånd 6-1/2 x 4-1/2 tommer 125 Mil svart
166NOK / enhet