VIEGA MEGAPRESS 90 graders albuer, kobber, trykk x trykk


filtre
Body Material: Kobber , Maks. Press: 200 psi , Forseglingsmateriale: Kobber , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F
StilModellSamsvarTilkoblingstypeSakMaterialeRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
77032
-Trykk x Trykk90 graders albueEPDM1-1/4" x 1-1/4"1-1 / 4 "291NOK
A
77042
-Trykk x Trykk90 graders albueEPDM2 "x 2"2"1 014 NOK
A
77037
-Trykk x Trykk90 graders albueEPDM1-1 / 2 "1-1 / 2 "551NOK
B
77022
ABS: America Bureau of Shipping, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA MSE-13, FM Class 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC/ORD 213Trykk x TrykkAlbue, 90 graderKobber3 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "x 3 / 4"78NOK
C
77317
NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAPress90 graders albue--1 / 2 "45NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?