Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VIEGA LLC 77022 Albue 90 grader, kobber, 3/4 x 3/4 rørstørrelse | BH3BFZ 48RH53

VIEGA MEGAPRESS 77022 Albue 90 grader, kobber, 3/4" x 3/4" rørstørrelse

På lager
Vare: BH3BFZ Modell: 77022Kryssref: 48RH53
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
78NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
SamsvarABS: America Bureau of Shipping, CRN 0A14541.5 A/B/C, CSA MSE-13, FM Class 1920, IAPMO PS117, ICC-ES PMG-1037, NSF 61, NSF 372, ULC/ORD 213
TilkoblingstypeTrykk x Trykk
MaterialeKobber
Maks. Press200 psi
Rørstørrelse3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. Område0 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 4 "x 3 / 4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarTilkoblingstypeSakMaterialeRørstørrelseTube SizePris
VIEGA LLC 77317 Albue 90 grader kobber P x P 1/2 x 1/2 In | AB3ECT 1RPJ4 77317NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSAPress90 graders albue--1 / 2 "45NOK
VIEGA LLC 77037 90 graders albue, kobber, presspasning X presspasning, 1 1/2 tomme X 1 1/2 tomme kobberrørstørrelse | CU7YJN 48RH56 77037-Trykk x Trykk90 graders albueEPDM1-1 / 2 "1-1 / 2 "551NOK
VIEGA LLC 77032 90 graders albue, kobber, presspasning X presspasning, 1 1/4 tommer X 1 1/4 tommer kobberrørstørrelse | CU7YJP 48RH55 77032-Trykk x Trykk90 graders albueEPDM1-1/4" x 1-1/4"1-1 / 4 "291NOK
VIEGA LLC 77042 90 graders albue, kobber, press-fit X press-fit, 2 tommer x 2 tommer kobberrørstørrelse | CU7YJQ 48RH57 77042-Trykk x Trykk90 graders albueEPDM2 "x 2"2"1 014 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77022 Albue 90 grader, kobber, 3/4" x 3/4" rørstørrelse
78NOK / enhet