Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER DSL105C1 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 7 gpm | AD9PYK 4UA90

PARKER DSL105C1 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 7 gpm

På lager
Vare: AD9PYK Modell: DSL105C1Kryssreferanse: 4UA90

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventil
Spoletype5/8 "Super Coil
Strømningshastighet7 Gal / min
Installasjonsmoment37-41 kg-fot
Maks. Strømme7 GPM
Maks. Flyt GPM7
Maks. Inntakstrykk3600 psi
Maks. Press3600 psi
Maks. Viskositet45-2000 SSU
Drifts Temp.-45 grader til 132 grader C
Stilling3
Nominell strømningshastighet7 Gpm
Responstid50 ms
VentilmaterialeStål
Ventiltype4-veis, 3-posisjon, lukket senter
Way4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8481801095
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Center (Stengt)
    • Ventilhulrom (C10-4)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetMaks. StrømmeResponstidVentiltypePris
PARKER DSL081N 2-veis poppet type magnetventil, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / min8 gpm50 msNormalt åpen magnetventil986NOK
PARKER DSL081C 2-veis poppet type magnetventil, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / min8 gpm50 msNormalt lukket magnetventil751NOK
PARKER DSL101C 2-veis poppet type magnetventil, 15 gpm | AD9PYB 4UA82 DSL101C15 Gal / min15 gpm80 msNormalt lukket magnetventil883NOK
PARKER DSL081NR 2-veis poppet-type magnetventil, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / min-50 ms-1 573 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER DSL105C1 4-veis 3-posisjons spoletype magnetventil, 7 gpm
2 116 NOK / enhet